Motion
810 1/1 C, F ST

HUB CITY INC
810 1/1 C,F ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 810 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 810 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04405715
N° MFR810 1/1 C,F ST
Prix6,086.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
810 1/1 C,F ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 810 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 810 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04405715
N° MFR810 1/1 C,F ST
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
Prix6,086.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    810
  • Débit maximal tr/min
    690.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5130 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée
    56.2000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    810 1/1 C, F ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798020969
  • Puissance d’entrée maximale
    56.2000 hp
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    690 tr/min
  • Couple de sortie
    5130
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    810
  • Style
    C, F
  • CUP_NON
    662798020969

Aperçu

Description du fabricant
0220-59402 810 1/1 C, F ST
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)