Spécifications
Dimensions
- Profondeur22 po
- Dimensions35 x 35 x 22 po / 253 x 254 mm
- Hauteur35 po
- Profondeur de la tablette18 po
- Largeur35 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCode des incendies, Code international des incendies, NFPA 1, NFPA 30, OSHA
- Style d’armoireSous le comptoir
- Capacité22 gal
- CouleurJaune
- Type de porteFermeture manuelle
- Approbation FmApprouvé FM
- Type de produit chimique dangereuxLiquides inflammables
- Type de verrouillageVerrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
- Numéro CUP du fabricant697841113176
- MatérielAcier
- Nombre de portes2
- Nombre de tablettes1
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la documentation
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la documentation
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la documentation
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite