Motion
SDS 1 3/8 3/8K
Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, 1.3750 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04409564
N° MFRSDS 1 3/8 3/8K
Prix50.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, 1.3750 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04409564
N° MFRSDS 1 3/8 3/8K
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
Prix50.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.187 po
  • Longueur du baril
    7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-11/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120431
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Inverser
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • CUP_NON
    697950147857

Aperçu

Description du fabricant
SDS 1 3/8 3/8K DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté