Motion
1
Identification des installations et de la sécurité - Matériau en vinyle, 2-1/4 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI04411946
N° MFR1
Prix630.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Identification des installations et de la sécurité - Matériau en vinyle, 2-1/4 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI04411946
N° MFR1
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
Prix630.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    2-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Étiquetage des composants et de l’équipement, identification des installations, étiquetage Lean et 5S , marquage des tuyaux et des vannes, étiquetage électrique, marquage des planchers, marquage des entrepôts
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113111
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473997786
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    GlobalMark
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC)
  • Fiche technique
  • Type
    Identification des installations et de la sécurité
  • CUP_NON
    75447399778

Aperçu

Description du fabricant
113111 B595 VINYLE BLANC 2.25 PO X 100 PI
  • Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
  • Ce matériau en vinyle B-595 avec adhésif acrylique permanent maintient les étiquettes collées dans les climats difficiles et résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux détergents
  • Le ruban en vinyle est idéal pour le marquage de tuyaux, l’identification d’entrepôt et de sécurité, les étiquettes d’arcs et les étiquettes visuelles de lieu de travail, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
  • Le ruban adhésif permanent adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu’aux surfaces irrégulières ou aux surfaces à faible énergie de surface
  • Imprime sur un arrière-plan en vinyle blanc avec un fini brillant propre qui résiste à l’exposition aux produits chimiques, à la graisse, à l’huile et aux agents de nettoyage.
  • Ruban d’étiquetage durable avec une durabilité extérieure moyenne de 8-10 ans à des températures allant de -40° F à 180° F
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro 76739