Motion
TP751
Roulements de butée de rouleau cylindrique
N° D’ARTICLE MI04412194
N° MFRTP751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de butée de rouleau cylindrique
N° D’ARTICLE MI04412194
N° MFRTP751
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.0000 po
  • Global Largeur  
    3.0000 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TP751 - Roulements de butée cylindriques de roulement de type TP pour service intensif RBC - Alésage de 8 po x 12 po DE x 3 po Largeur
  • Matériau du roulement
    Grâce à l’acier de qualité des roulements durcis
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Numéro CUP du fabricant
    637401458798
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    254034 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    890243 lbf
  • Série
    TP
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    637401458798

Aperçu

Description du fabricant
TP751 BUTÉE CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer