Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1.50 po
- Longueur2.91 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement9100 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1-1/16 po JIC, 1-1/16 – 12 SAE Filetage mâle
- Type de raccord de tuyauHomme JIC 37°
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/16 po
- Pression de service3500 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi