Motion
96964
RITER PLUS HUILE SRF ORG/PRO LINE HP ORG
N° D’ARTICLE MI04414608
N° MFR96964
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RITER PLUS HUILE SRF ORG/PRO LINE HP ORG
N° D’ARTICLE MI04414608
N° MFR96964

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615969640

Aperçu

Description du fabricant
96964 PRO-LINE HP ORANGE
  • La formule de peinture unique résiste à l’étalement et sèche rapidement sur les surfaces huileuses pour laisser des marques précises et permanentes
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Le baril et la pointe en métal durable réduisent les bris pour une durée de vie de marquage plus longue
  • Le capuchon à pince facile à saisir permet un rangement pratique dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté