Motion
NAF355520
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04414969
N° MFRNAF355520
Prix111.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04414969
N° MFRNAF355520

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix111.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    31400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NAF355520 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux applications de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    48000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF355520 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté