Motion
07-X 505
5 po X 3/4 po X 5/8 po 11 ROUE DE COUPE FX
N° D’ARTICLE MI04415091
N° MFR07-X 505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 po X 3/4 po X 5/8 po 11 ROUE DE COUPE FX
N° D’ARTICLE MI04415091
N° MFR07-X 505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Disque à coupelle
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Couleur du disque
    Orange
  • Flexible
    Non
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07X505
  • Numéro CUP du fabricant
    662980602713
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Type de montage
    Mise en marche
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE DE 07X505 5 PO FX
  • Excellente durée de vie des roues; aucun tampon d’appui requis; résiste à la charge même lorsqu’il est utilisé sur des métaux mous; l’endos garnissable Eco-Trim supprime la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sans danger et facile à tailler; Peut remplacer les brosses métalliques; Enlève la peinture, le revêtement, la rouille et le tartre; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier;