Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur14 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir/Bleu
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielNéoprène
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsStanZoil
- Prop 65Oui
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectées21 CFR 170-199, CE