Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionBOULE RADIALE 625-ZZU BLINDÉE BRG
- Description longueLe 625-ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm, doublement blindé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant2622
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106986676