Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6901-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6901-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 6 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant5988
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106764205