Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description77R16-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R16 présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5664
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987697