Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99R14-D-A BILLE RADIAL BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R14 présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5534
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106988298