Motion
F-214-H
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04415697
N° MFRF-214-H
Prix137.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04415697
N° MFRF-214-H
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
Votre prix137.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6250 po, 2.6875 po, 2.7500 po, 70 mm
  • Profondeur globale
    2.1250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.5938 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077298
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106979128

Aperçu

Description du fabricant
F214-HT BOÎTIER MONTÉ