Motion
F4X-209-HB
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04415698
N° MFRF4X-209-HB
Prix128.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04415698
N° MFRF4X-209-HB
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
Prix128.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 45 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8750 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590078585
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106989004

Aperçu

Description du fabricant
F4X209-HB BOÎTIER MONTÉ