Motion
FH206-18G
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/8 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04415699
N° MFRFH206-18G
Prix55.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/8 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04415699
N° MFRFH206-18G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9380 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590036165
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106012054

Aperçu

Description du fabricant
FHG206-18-B INSERT MONTÉ