Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7850 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Global Largeur1.3120 po
Détails
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW211RPPB13 AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7850 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3120 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricant36567
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106161141
Aperçu
Description du fabricant
GW211RPPB13 AGRICULTURE