Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur0.4800 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- DescriptionWC87500 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe WC87500 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 0.4800 mm, un joint et un blindage simples pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantWC87500
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106999928