Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur0.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionR20-GV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale R20 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.3750 po.
- Numéro de catalogue du fabricantR20
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106994954