Motion
NS1500-24T  1IN I PA

REXNORD INC
NS1500-24T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents de 24 , diamètre de pas de 114.91 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04416126
N° MFRNS1500-24T 1IN I PA
Prix125.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-24T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents de 24 , diamètre de pas de 114.91 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04416126
N° MFRNS1500-24T 1IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix125.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    115.6 mm
  • Pas Diamètre  
    4.524 po
  • Largeur de la dent
    13.5 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Matériel
    Élastomère thermoplastique
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699407624

Aperçu

Description du fabricant
NS1500-24T 1 IDL
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 24Teeth et un alésage de tendeur rond 1in dans un matériau PA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon