Motion
3318 A

SKF
3318 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI04417010
N° MFR3318 A
Prix1,752.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3318 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI04417010
N° MFR3318 A
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
Prix1,752.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    20.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3318 A BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570244632
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    208 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    180 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570244632

Aperçu

Description du fabricant
3318 A BRG