Motion
TABLEAU 1VP62 X 5/8

DODGE
1VP62 X 5/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - série 1VP , 1 rainure, taille de section de courroie A/B, 0.6250 po de diamètre extérieur, 5.9500 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04418648
N° MFR1VP62 X 5/8 SHEAVE
Prix218.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1VP62 X 5/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - série 1VP , 1 rainure, taille de section de courroie A/B, 0.6250 po de diamètre extérieur, 5.9500 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04418648
N° MFR1VP62 X 5/8 SHEAVE
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
Prix218.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de référence
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9063 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.3 (3L) po, 5.6 (4L) po, 5.9 (5L) po, 6.3 (5V) po
  • Diamètre minimal du pas
    4.5 (3L) po, 4.6 (4L) po, 4.9 (5L) po, 5.3 (5V) po
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Largeur totale
    1.9063 po
  • Poids
    6.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro CUP du fabricant
    775829145668
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    1VP
  • CUP_NON
    775829145668

Aperçu

Description du fabricant
1VP62X5/8 TABLEAU À JETER VARIABLE
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30