Motion
TABLEAU 1VP25 X 1/2

DODGE
1VP25 X 1/2 SHEAVE

Poulie à pas variable - série 1VP , 1 rainure, 3L taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.4000 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04418651
N° MFR1VP25 X 1/2 SHEAVE
Prix64.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1VP25 X 1/2 SHEAVE

Poulie à pas variable - série 1VP , 1 rainure, 3L taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.4000 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04418651
N° MFR1VP25 X 1/2 SHEAVE
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
Prix64.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.4 (3L) en
  • Diamètre minimal du pas
    1.6 (3L) en
  • Diamètre extérieur
    2.4000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    775829146672
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    1VP
  • CUP_NON
    775829146672

Aperçu

Description du fabricant
1VP25X1/2 TABLEAU À JETER VARIABLE
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30