Motion
12412
Fraise - Angle de 82 °, 5 cannelures, diamètre du corps de 5/8 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04418881
N° MFR12412
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 5 cannelures, diamètre du corps de 5/8 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04418881
N° MFR12412
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
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
ÉVIER DE COMPTOIR 12412 5/8