Motion
ZH20DL-03-04-04

SMC CORP OF AMERICA
ZH20DL-03-04-04

Éjecteur sous vide SMC® ZH20DL-03-04-04 , montage sur support, 2mm Nozz. Dia., -48kPa max. Vac. Appuyez sur +37 à +90psi Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI04419128
N° MFRZH20DL-03-04-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH20DL-03-04-04

Éjecteur sous vide SMC® ZH20DL-03-04-04 , montage sur support, 2mm Nozz. Dia., -48kPa max. Vac. Appuyez sur +37 à +90psi Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI04419128
N° MFRZH20DL-03-04-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    1/2 femelle Rc filetée
  • Buse Diamètre  
    2 mm
  • Type de port d’alimentation
    3/8 femelle Rc filetée
  • Taille du port d’aspiration
    1/2 po
  • Type de port d’aspiration
    1/2 femelle Rc filetée

Détails

  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -48 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH20DL-03-04-04 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté