Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Bride Diamètre44 mm
- Diamètre extérieur de la bride44 mm
- Épaisseur de la bride3 mm
- Diamètre intérieur32 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre38 mm
- Global Longueur32 mm
- Largeur totale44 mm
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-3238-32 32 X 38 X 32 X 44 X 3mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.25
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,13 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,009 à +0,04 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM323832
- Numéro CUP du fabricant00846802067052
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,04 à +0,07 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067052