Motion
HCR209-28
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 2.2200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04422992
N° MFRHCR209-28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 2.2200 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04422992
N° MFRHCR209-28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590277322
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    HCR
  • CUP_NON
    8865590277322

Aperçu

Description du fabricant
HCR209-28-TRL INSÉRER LE ROULEMENT