Motion
S13SXPU-10
Gants de travail universels Superior Touch® - taille très grande, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau Dyneema
N° D’ARTICLE MI04423211
N° MFRS13SXPU-10
Prix21.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail universels Superior Touch® - taille très grande, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau Dyneema
N° D’ARTICLE MI04423211
N° MFRS13SXPU-10
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
Prix21.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Dyneema®
  • Matériel
    Dyneema
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Touche supérieure
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ASTM Niveau 1, CFIA
  • CUP_NON
    779406110100

Aperçu

Description du fabricant
GANTS S13SXPU-10 RÉSISTANCE AUX COUPURES 10