Motion
R-1400
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1400 mm, largeur de 105 mm, 100 dents
N° D’ARTICLE MI04425406
N° MFRR-1400
Prix1,524.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1400 mm, largeur de 105 mm, 100 dents
N° D’ARTICLE MI04425406
N° MFRR-1400
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
Votre prix1,524.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1400 mm
  • Global Largeur  
    105 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1400 mm
  • Poids
    2.29 lb
  • Largeur
    105 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Rouge NRG aigle
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    100
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC R-1400