Motion
5605179
Insert de perçage de type APKT revêtu de carbure TiN/TiAlN de qualité IC928 , en forme de parallélogramme, 0.139 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04425853
N° MFR5605179
Prix45.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage de type APKT revêtu de carbure TiN/TiAlN de qualité IC928 , en forme de parallélogramme, 0.139 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04425853
N° MFR5605179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.031 po
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur
    0.451 po
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur
    0.139 po
  • Largeur
    0.266 po

Détails

  • brise-croustilles
    PDR
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    HM90 APKT 1003PDR
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5605179 APKT 1003PDR HM90 IC928