Motion
85550158
Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 10 nervures, 1.367 po de largeur, 58.75 po de diamètre extérieur, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI04426583
N° MFR85550158
Prix60.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 10 nervures, 1.367 po de largeur, 58.75 po de diamètre extérieur, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI04426583
N° MFR85550158
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
Prix60.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    58.75 po
  • Largeur de nervure
    35 mm
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    1.367 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Runner de parc
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de côtes
    10

Aperçu

Description du fabricant
K100582HD COURROIE DE PARC MICRO-V
  • Le motif d’encoche unique sous la corde offre une flexibilité accrue pour les poulies de plus petit diamètre
  • Surpasse la concurrence sur les disques les plus problématiques
  • Solutionneur de problèmes conçu pour les applications les plus difficiles
  • Surpasse constamment tous les concurrents
  • Résistant à l’huile et à la chaleur.