Motion
S7P1A
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 213T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04426987
N° MFRS7P1A
Prix1,534.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 213T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04426987
N° MFRS7P1A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,534.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    18.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    11.2 pi-lb
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.90–17.90 / 9.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382091644
  • Courant maximal admissible
    9 A, 17.9 à 19.9 A
  • Modèle
    DA53
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382091644
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 3525 TR/MIN, S7P1A, 208-230/460 V, 21
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon