Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63.5 mm
- Longueur totale260.5 mm
- Largeur totale115.5 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 5/16 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV2000
- Orifice(s) du collecteur5/16 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
- Type de câblageConnecteur circulaire
Aperçu
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV2000
- Connecteur circulaire
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles