Motion
48-GC5412-02 IDL*45 P/A EQ F/S

REXNORD INC
48-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

10508761 / 48-GC5412-02 IDL 45 P/A ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04428466
N° MFR48-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
Prix6,376.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

10508761 / 48-GC5412-02 IDL 45 P/A ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04428466
N° MFR48-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
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
Prix6,376.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    41-7/8 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    17 po
  • Poids
    183.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210805258

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5412-02 IDL 45 P/A STL EQ F/S
  • Idl*45 P/A Stl Eq Scellé en usine