Motion
BT-2019-23-16

SKF
BT-2019-23-16

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 39.7 mm, matériau à bille en acier inoxydable et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI04428809
N° MFRBT-2019-23-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-2019-23-16

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 39.7 mm, matériau à bille en acier inoxydable et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI04428809
N° MFRBT-2019-23-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    39.7 mm
  • Longueur du goujon
    49 mm
  • Taille du filetage
    M11
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier inoxydable
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 2019-23-16
  • Stainless Steel Ball and Zinc Plated Housing Height Adjustable Threaded Studd M12 Thread - 50mm length