Motion
INS-SXV-112 (REVENTE)

DODGE
INS-SXV-112 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-3/4 po diam. d'alésage.
N° D’ARTICLE MI04430663
N° MFRINS-SXV-112 (RESALE)
Prix99.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SXV-112 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-3/4 po diam. d'alésage.
N° D’ARTICLE MI04430663
N° MFRINS-SXV-112 (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475734856

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXV-112 INSERT DE ROULEMENT DE BILLE