Motion
C2060HSS  RIV X 10 PI 1/2 PO D-5 E2LP

PEER CHAIN
C2060HSS RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04431255
N° MFRC2060HSS RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP
Prix67.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04431255
N° MFRC2060HSS RIV X 10 FT 1/2" D-5 E2LP
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
Prix67.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.500 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.683 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-5
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    6114
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2060 RIV EN ACIER INOXYDABLE LOURD X 10 PI 1/2 PO
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.