Motion
1602-ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6875 po, largeur 0.2500 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431489
N° MFR1602-ZZ
Prix11.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6875 po, largeur 0.2500 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431489
N° MFR1602-ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 1602-ZZU-A
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 1602-ZZ présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.2500 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1403
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106793465

Aperçu

Description du fabricant
PER.21104-ZZU-A BALLE RADIALE BRG