Motion
1604-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04431490
N° MFR1604-2RS
Prix11.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04431490
N° MFR1604-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    .015
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1604-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1604-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3438 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1418
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    825 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    317 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    1600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106798026

Aperçu

Description du fabricant
PAR.21406-2RSU RADIAL BALL BRG