Motion
1623-ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431497
N° MFR1623-ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431497
N° MFR1623-ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 1623-ZZ - BLINDÉ
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 1623-ZZ présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1623-ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106970279

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 1623-ZZ - BLINDÉ