Motion
205KRRB2
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 0.8760 po de diamètre extérieur, 2.0472 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04431508
N° MFR205KRRB2
Prix49.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 0.8760 po de diamètre extérieur, 2.0472 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04431508
N° MFR205KRRB2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8760 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.0000 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205HRRB2 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 0.8760 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 1.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205KRRB2
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590385959
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106166771

Aperçu

Description du fabricant
205HRRB2 AGRICULTURE