Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17.25 mm
Détails
- Type d’assemblageCône et tasse
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590005741
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- CUP_NON1200106148609