Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6400 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur1.7370 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE À CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE 5203KYY2
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointDouble lèvres
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106050254