Motion
5208-2RS-C3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 1.1875 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI04431524
N° MFR5208-2RS-C3
Prix168.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 1.1875 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI04431524
N° MFR5208-2RS-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5208-2RSWC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35436
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106791386

Aperçu

Description du fabricant
5208-2RSWC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL