Motion
5308-ZZNR
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 1.4375 po, Double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04431531
N° MFR5308-ZZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 1.4375 po, Double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04431531
N° MFR5308-ZZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE 5308-ZZNR À DEUX RANGÉES
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1048
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE 5308-ZZNR À DEUX RANGÉES