Motion
6205-2RSNR-16
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431563
N° MFR6205-2RSNR-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431563
N° MFR6205-2RSNR-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BALLE RADIALE 6205-2RLDNR16 - SML SZ
  • Description longue
    Le 6205-2RSNR-16 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 16 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2RSNR-16
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106986195

Aperçu

Description du fabricant
BALLE RADIALE 6205-2RLD-NR-16 - SML SZ