Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 635-2RS - SCELLÉ
- Description longueLe 635-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant635-2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106979753