Motion
99R24
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5000 po de diamètre intérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04431605
N° MFR99R24
Prix77.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5000 po de diamètre intérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04431605
N° MFR99R24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R24-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 99R24 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5000 po avec un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.5625 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5570
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106979401

Aperçu

Description du fabricant
99R24-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL