Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99R4A-UV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 99R4A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant5585
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106988380